{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea totală L | 175 mm | |
| Nuanță, verde | Verde brad | |
| partea descrisă, Verde brad | Klinge | |
| Serie | Torque Wechselklinge | |
| Culoarea | verde | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX15 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Cu funcție de fixare a șurubului | |
| Diametrul lamei | 4 mm | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Acţionare | Coadă lată | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 659944 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4010995278168 | |
| Număr producător | 27816 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |