Şurubelniţe dinamometrice TorqueVario® cu scală, Momentul maxim: 60cNm

Cod articol.: 659930 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±10
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 60 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie TorqueVario®-S
Lungimea totală L 127 mm
Intervalul momentului de torsiune 10 cNm - 60 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,1 Nm - 0,6 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,05 Nm
23 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 150 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659930 60
EAN / GTIN 4010995268886
Număr producător 26888
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Afişare numerică a valorii momentului de rotaţie pe scala cu fereastră (40 − 50 valori individuale, în funcţie de intervalul momentelor de rotaţie). Momentul de rotaţie poate fi reglat fără trepte cu cheia de reglare Torque-Setter (inclusă în pachetul de livrare). La atingerea valorii setate a momentului, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat.
Precizie ±10 %.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată la momentul prestabilit, împreună cu o tijă interschimbabilă Wiha Torque Cod 659932659946.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Cheie de reglare pentru Ref. 60-700: Cod 659931 Ref. 1 şi pentru Ref. 1400: Cod 659931 Ref. 2.