{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Forma conectorului | Lamă înlocuibilă | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Interval cuplu min. | 0,8 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 5 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 6 % | |
| Lungimea totală L | 138 mm | |
| Greutate totală | 252 g | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Serie | TorqueVario®-S | |
| Denumirea producătorului | Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® mit Skala | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,8 | |
| Cuplu max., Nm | 5 | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 0,2 Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Afişare | analog |
| Cod articol | 659930 500 | |
| EAN / GTIN | 4010995264635 | |
| Număr producător | 26463 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |