Șurubelniță dinamometrică electronică /șurubelniță electronică pentru unghiul de rotaţie, moment maxim de rotație: 50cNm

Cod articol.: 659033 50
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Suport pentru biţi: F 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 50 cNm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 %
Interfaţă Interfaţă USB
Suport pentru biţi F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 246 mm
Intervalul momentului de torsiune 0,1 Nm - 0,5 Nm
Intervalul momentului de torsiune 10 cNm - 50 cNm
Rezoluţie 0,01 cNm
Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
Greutate 325 g
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; haptic; optic
Principiu de declanşare Motor vibrator
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback Semnal acustic; de indicare; de declanşare
Citire comutabilă cNm; Nm; lbfft; lbfin
Procedeu de măsurare Moment de rotație
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Alimentare cu energie Alimentare cu acumulator
Tip de baterii 18650
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Acumulator înlocuibil da
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659033 50
EAN / GTIN 4069515053365
Număr producător 659033 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afișaj TFT mare de 1,3 inch, cu contrast ridicat, luminos, cu unghi de vizualizare stabil și dvizualizare rotativă pentru citirea comfortabilă a afișajului indiferent de aplicație. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Îmbinări: Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările filetate recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări filetate). Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră).
  • Ieşire de date: Posibil cu USB-C. Prin interfață USB-C: Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, inel 180° LED bun vizibil cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer). Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Clasă de protecţie IP40.
  • Mânerul din două componente al șurubelniței dinamometrice asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
  • Toleranţe: Pot fi setate trei tipuri de toleranță. Toleranța relativă în %, toleranța absolută în unitatea setată și fereastra de toleranță.
  • Coadă de cuplare cu schimbare rapidă cu suport biți magnetic.
  • Unitate de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Moduri: afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie; declanşare moment de rotaţie cu monitorizare unghi de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie cu monitorizarea momentului de rotaţie.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sens orar şi antiorar ±2 %.
Unghi de răsucire: ±2°

Livrare:

Cablu de date USB-C, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mA (încărcabil direct la sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 3500. Încărcător pentru 4 acumulatorare, disponibil opţional la Cod 081590 4ULTRA.
Șurubelnița dinamometrică / pentru unghiul de rotație GARANT este disponibilă la cod 659031 şi ca variantă cu Bluetooth®.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • A se utiliza pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • A se utiliza pentru măsurătoare în interior.
  • A se utiliza pentru strângere la dreapta şi la stânga.
  • A se utiliza numai în conformitate cu specificațiile indicate în datele tehnice.
  • Respectați în special domeniul de măsurare admis și precizia specificată.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • A se utiliza într-un mediu curat și fără praf pentru a evita erorile de măsurare.
  • A se utiliza numai împreună cu capete de fixare adecvate ca formă și model.
  • Calibraţi şi ajustaţi cheile dinamometrice în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se folosi ca sculă mecanică (de
  • ex.
  • răsucire, ciocănire, reglare).
  • Evitați vibrațiile, mișcările sacadate, șocurile și impacturile.
  • Manipulați cu grijă (nu apăsați prea tare).
  • Respectați condițiile de mediu (fără căldură, fără atmosfere explozive).
  • Nu efectuați modificări neautorizate.
  • Deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu depăşiţi momentul de rotaţie maxim al cheii dinamometrice, a cheii hexagonale cu imact, al clichetului reversibil fix şi al îmbinării cu şurub.
  • Nu montați componente care nu corespund specificaţiilor.