Șurubelniță dinamometrică electronică /șurubelniță electronică pentru unghiul de rotaţie HCT, moment maxim de rotație: 200cNm

Cod articol.: 659031 200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Interval cuplu min. 0,4 Nm
Intervalul de cuplu max. 2 Nm
Rezoluţie de afişare 0,001 Nm
Suport pentru biţi F 6,3
Interfaţă Bluetooth®; USB
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 246 mm
Greutate totală 325 g
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Încărcare fără cablu nu
Reîncărcabilă da
Indicator stare de încărcare da
Clasă de protecție IP IP40
Serie HCT
Denumirea producătorului Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher HCT
Ambalaj Cutie din plastic
Zona EX nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,4
Cuplu min., cNm 40
Cuplu max., Nm 2
Cuplu max., cNm 200
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Grad; Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 2 grad
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Unităţi cuplu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Limbi engleză; franceză; italiană; română; spaniolă
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Dimensiune afişaj 1,3 inch
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %

Identificare și clasificare

Cod articol 659031 200
EAN / GTIN 4069515053341
Număr producător 659031 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afișaj TFT mare de 1,3 inch, cu contrast ridicat, luminos, cu unghi de vizualizare stabil și dvizualizare rotativă pentru citirea comfortabilă a afișajului indiferent de aplicație. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Îmbinări: Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările filetate recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări filetate). Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
  • Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Șurubelnița dinamometrică dispune de o interfaţă bidirecţională, poate fi însă operat şi individual (fără aplicaţie).
  • Aplicații: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth®-Dongle cod 498999 STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (https://hog.tools/win-app-hct). Aplicaţia mobilă HCT pentru iOS şi Android este disponibilă gratuit.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră).
  • Ieşire de date: Posibil prin Bluetooth® sau prin USB-C. Prin bluetooth®: Prin aplicaţie, ca fişier .csv, sau direct la șurubelnița dinamometrică, prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă. Prin interfață USB-C: Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Autorizare radio: Șurubelnițele dinamometrice cu interfaţă Bluetooth® dispun de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, Elveţia, Norvegia, Turcia și Marea Britanie.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, inel 180° LED bun vizibil cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer). Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Clasă de protecţie IP40.
  • Mânerul din două componente al șurubelniței dinamometrice asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
  • Ora şi data sunt actualizate la șurubelniță automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
  • Toleranţe: Pot fi setate trei tipuri de toleranță. Toleranța relativă în %, toleranța absolută în unitatea setată și fereastra de toleranță.
  • Coadă de cuplare cu schimbare rapidă cu suport biți magnetic.
  • Unitate de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Moduri: afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie; declanşare moment de rotaţie cu monitorizare unghi de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie cu monitorizarea momentului de rotaţie.

Avantaj:

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

La utilizarea dispozitivului de verificare dinamometrică HCT în combinaţie cu o cheie dinamometrică HCT:
  • Afişarea simultană a valorilor măsurate la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT, pe display-ul celui din urmă.
  • Afişarea şi evaluarea automată a valorilor de vârf obţinute la cheia dinamometrică HCT şi la dispozitivul de verificare dinamometrică HCT.
  • Cheile dinamometrice HCT blocate de suprasarcină pot fi reactivate cu ajutorul dispozitivului de verificare dinamometrică. (După activare, se recomandă calibrarea cheilor dinamometrice HCT).

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sens orar şi antiorar ±2 %.
Unghi de răsucire: ±2°

Livrare:

Cablu de date USB-C, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mA (încărcabil direct la sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 3500. Încărcător pentru 4 acumulatorare, disponibil opţional la Cod 081590 4ULTRA. Șurubelnița dinamometrică GARANT poate fi integrată în orice sistem superior (de ex. MES) prin intermediul gateway-ului cod 650022 GATEWAY, utilizând open protocol.
Șurubelnița dinamometrică / pentru unghiul de rotație GARANT este disponibilă la cod 659033 şi ca variantă fără Bluetooth®.
Produsul se poate conecta la PC/laptop prin intermediul dispozitivului HCT Smart Dongle cod 498998 STICK, utilizând HID (fără software).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • A se utiliza pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • A se utiliza pentru măsurători în interior.
  • A se utiliza pentru strângere la dreapta şi la stânga.
  • A se utiliza numai în conformitate cu specificațiile indicate în datele tehnice.
  • Respectați în special domeniul de măsurare admis și precizia specificată.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • A se utiliza într-un mediu curat și fără praf pentru a evita erorile de măsurare.
  • A se utiliza numai împreună cu capete de fixare potrivite la formă și model.
  • Calibraţi şi ajustaţi cheia dinamometrică în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza ca o sculă mecanică (de
  • ex.
  • răsucire, ciocănire, reglare).
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Manipulați cu grijă (nu apăsați prea tare).
  • Respectați condițiile de mediu (fără căldură, fără atmosfere explozive).
  • Nu efectuați modificări neautorizate.
  • Deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu depăşiţi momentul de rotaţie maxim al cheii dinamometrice, al cheii hexagonale de impact, al clichetului fix şi al dispozitivului de înşurubare.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.