Tournevis dynamométrique/à angle de rotation électronique HCT, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 659031 200
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 91,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Plage de couples min. 0,4 Nm
Plage de couple max. 2 Nm
Résolution d’affichage 0,001 Nm
porte-embouts F 6,3
Interface Bluetooth®; USB
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 246 mm
Poids total 325 g
Norme DIN EN ISO 6789
Déclaration de conformité fabricant oui
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,6 V
Capacité de la batterie 3,4 Ah
Chargement sans fil non
Rechargeable oui
Indicateur d’état de charge oui
Indice de protection IP IP40
Série HCT
Référence fabricant Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher HCT
Emballage Valises en plastique
Zone EX non
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm; cNm
Couple min., Nm 0,4
Couple min., cNm 40
Couple max., Nm 2
Couple max., cNm 200
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Résolution angulaire 0,1 degrés
Unité de mesure précision de l’angle de rotation degré; pourcentage
Précision de mesure de l’angle de rotation 2 degrés
Précision de mesure de l’angle de rotation 1 %
Unité de couple Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Langues allemand; anglais; espagnol; français; italien
Application radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Taille de l’affichage 1,3 pouces
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback acoustique; avec affichage; à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit tournevis dynamométriques
Forme de la connexion porte-embouts
Métrologie électronique
Fonctions de mesure couple; angle de rotation
Affichage mode numérique
Précision du couple dans le sens antihoraire 2 %

Identification et classification

Référence article 659031 200
EAN / GTIN 4069515053341
Réf. fabricant 659031 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 1,3 pouce, à fort contraste et angle de vue stable, avec vue pivotante pour une lecture confortable de l’écran, quelle que soit l’application. Avec affichage de la capacité des piles et de la mémoire.
  • Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).
  • Cas de vissage: Possibilité de programmer jusqu’à 100 vissages différents. Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste (jusqu’à 10 listes avec 10 vissages chacune). Les vissages et les listes peuvent être programmés directement sur la clé ou simplement via l’application.
  • Applications sans fil possibles: Application HCT Windows et application mobile HCT. Le tournevis dynamométrique possède une interface bidirectionnelle, mais peut également être utilisé de manière autonome (sans application).
  • Applications: L’application HCT Windows nécessite le dongle Bluetooth® 498999 STICK (licence) et le logiciel d’application Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’application mobile HCT pour iOS et Android est disponible gratuitement.
  • Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure).
  • Sortie de données: via Bluetooth® ou USB-C. Via Bluetooth®: Via les applications au format .csv ou directement sur le tournevis dynamométrique via l’interface HID pour une documentation numérique aisée et pratique. Via le port USB-C: Les données peuvent être exportées au format .csv.
  • Homologation radio: Les tournevis dynamométriques avec interface Bluetooth® possèdent une homologation radio valide dans tous les pays de l’UE, en Suisse, en Norvège, en Turquie et au Royaume-Uni.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les vissages et les listes. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches en cas de vissage incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Les signaux d’avertissement sont haptiques (vibrations), visuels (modification de couleur de l’affichage, anneau LED 180° avec fonction de “feu de signalisation” clairement visible) et sonores (buzzer). Les signaux d’avertissement haptiques et sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Classe de protection IP40.
  • La poignée bimatière du tournevis dynamométrique assure une ergonomie particulière et une transmission de force élevée.
  • Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • L’heure et la date du tournevis dynamométrique sont actualisées automatiquement dès la connexion à l’application.
  • Affichage de la version logicielle avec numéro de série, compteur d’utilisations et date d’étalonnage.
  • Rappel d’étalonnage: suivant le nombre d’utilisations.
  • Tolérances: Trois types de tolérances peuvent être définis: tolérance relative en %, tolérance absolue dans l’unité définie et fenêtre de tolérance.
  • Adaptateur à changement rapide avec porte-embouts magnétique.
  • Unités de mesure: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Modes: Couple avec affichage; couple avec déclenchement; angle de rotation avec déclenchement; couple avec déclenchement et surveillance de l’angle de rotation; angle de rotation avec déclenchement et surveillance du couple.

Avantage(s):

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

En cas d’utilisation de l’appareil de contrôle du couple HCT en association avec une clé dynamométrique HCT:
  • Affichage simultané des valeurs mesurées de la clé dynamométrique HCT et de celles de l’appareil de contrôle du couple HCT sur l’affichage de l’appareil de contrôle du couple.
  • Affichage et évaluation automatique des valeurs maximales obtenues par la clé dynamométrique HCT et l’appareil de contrôle du couple HCT.
  • Les clés dynamométriques HCT bloquées en raison d’une surcharge peuvent être réactivées à l’aide de l’appareil de contrôle du couple. (Après l’activation, il est recommandé d’étalonner les clés dynamométriques HCT).

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Couple : Dans le sens horaire et antihoraire: ±2%.
Angle de rotation: ±2°

Livraison:

Câble de données USB-C, 1 batterie Li-Ion courante type 18650 3,6 V / 3400 mAh (rechargeable directement dans l’outil à l’aide d’une fiche USB-C). Avec valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Batteries supplémentaires adaptées, voir 081574 3500. Chargeur pour 4 batteries disponible en option sous le code art. 081590 4ULTRA. Le tournevis dynamométrique GARANT peut être intégré à n’importe quel système de niveau supérieur (par ex. MES) via le protocole ouvert à l’aide de la passerelle 650022 GATEWAY.
Le tournevis dynamométrique/à angle de rotation GARANT est également disponible en version sans Bluetooth® sous le code art. 659033.
Cet article peut également être connecté à un PC/ordinateur portable via HID (sans logiciel) à l’aide du HCT Smart Dongle 498998 STICK.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage et le desserrage contrôlés de vis et d’écrous.
  • Utiliser pour les mesures intérieures.
  • Utiliser pour le serrage à droite et à gauche.
  • Utiliser uniquement conformément aux spécifications indiquées dans les caractéristiques techniques.
  • Respecter en particulier la plage de mesure admissible et la précision indiquée.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser dans un environnement propre et exempt de poussières afin d’éviter toute erreur de mesure.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts de forme et de modèle adaptés.
  • Faire étalonner et régler régulièrement la clé dynamométrique.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme outil mécanique (par
  • ex.
  • pour faire levier, tapoter, régler).
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les chocs et les coups.
  • Manipuler avec précaution (ne pas exercer de pression excessive).
  • Tenir compte des conditions ambiantes (pas de chaleur, pas d’atmosphères explosives).
  • Ne pas effectuer de modifications non autorisées.
  • Ouvrir le boîtier uniquement au niveau du couvercle du compartiment des piles pour remplacer les piles.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas dépasser le couple maximal de la clé dynamométrique, de la clé à douilles six pans, du cliquet réversible fixe et du renvoi d’angle.
  • Ne pas monter de composants non conformes aux spécifications.