Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație cu clichet, Momentul maxim de torsiune: 10Nm

Cod articol.: 655230 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 198,00 € /buc.
  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Interfaţă: Port USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 10 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Interfaţă Port USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie MANOSKOP® 714
Lungimea totală L 255 mm
Intervalul momentului de torsiune 1 Nm - 10 Nm
Intervalul momentului de torsiune 0,7 lbfft - 7,5 lbfft
Intervalul momentului de torsiune 9 lbfin - 90 lbfin
Rezoluţie 0,01 Nm
Greutate 432 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 17,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Afişaj digital
Semnal de declanşare optic; acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081557 LR3
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Ambalaj Cutie din plastic
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare; de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfin; lbfft
Procedeu de măsurare Moment; Unghi de răsucire
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 188 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 205,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică / Cheie pentru unghiul de rotaţie, de înaltă precizie, electronică, pentru înşurubarea şi verificarea îmbinărilor prin înşurubare. Ecran clar OLED cu afişaj în culori, navigare prin meniu extrem de simplă. Cheie robustă ce poate fi utilizată rapid şi universal graţie „modului direct”. Se pot programa până la 200 înşurubări, care pot fi sintetizate în planurile de organizare. 4 moduri de măsurare: moment de rotaţie şi unghi de rotaţie. Rezultate obţinute în siguranţă datorită momentului cu monitorizarea unghiului, respectiv a unghiului de rotaţie cu monitorizarea momentului. Se poate programa prin intermediul PC-ului; protecţie prin parolă împotriva accesului altor persoane. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă. Moduri de funcţionare Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
Cheia poate fi operată în modul de declanşare. La atingerea momentului sau a unghiului de rotaţie presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă ca o cheie dinamometrică obişnuită, mecanică.
  • Clichet reversibil
  • Introducere simplă a măsurii fixe: Pentru sculele cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea complexă cu formule.
  • QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
  • Funcţie integrată de reamintire automată a necesităţii de calibrare: După numărul de solicitări şi intervalul de timp
  • Ieşire de date: Interfaţa USB permite citirea şi evaluarea datelor salvate în PC.
  • Spaţiu de stocare: Pentru până la 2500 de valori măsurate.
  • Deservire simplă: Toate funcţiile se selectează cu tastele săgeată. Structură sinoptică şi simplă a meniului.
  • Semnale de avertizare: – acustice (buzzer) – optice cu 3 LED-uri şi afişaj în culori
  • Mâner din 2 componente: Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi şi Skydrol.

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Fiind o cheie electromecanică dinamometrică pentru unghi de rotaţie, MANOSKOP® 714 combină tot ce au mai bun cele două concepte. Utilizatorii beneficiază de o măsurare electronică precisă şi totodată simt şi aud binecunoscutul „clic” mecanic al cheii dinamometrice.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv cutie de plastic rezistentă (Ref. 400 în cutie din tablă de oţel) şi 4 baterii (1,5 V Micro / AAA / LR3), cablu de date USB şi software SENSOMASTER 4 pentru transmiterea datelor de măsurare.

Notă:

Modul Bluetooth potrivit disponibil (cod 52110220).