Software de măsurare şi de evaluare basic

Cod articol.: 654386
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Denumirea producătorului Mess- und Auswertesoftware basic; n-quirer TT V3
Tip produs Software
Variantă software Basic

Identificare și clasificare

Cod articol 654386
EAN / GTIN 2050001941770
Număr producător 01-01-00012-02
Producător/responsabil HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Descriere

Execuţie:

  • Reprezentarea grafică a curbei momentului de rotaţie în funcţie de timp, unghiul de rotaţie, forţa în timp sau forţa peste cale.
  • Identificare automată a senzorului în timpul conexiunii.
  • Reprezentarea curbelor cu până la 2000 de valori de măsurare per secundă.
  • Rezoluţie afişaj: 5 digiţi + punct zecimal.
  • Compatibilitate cu diferite unităţi fizice.
  • 2 ferestre de monitorizare a valorilor limită cu opţiune de declanşare internă sau externă.
  • Al doilea prag de declanşare cu monitorizarea intervalului unghiului.
  • Filtru low-pass reglabil (de la 10 Hz la 500 Hz).
  • Încărcarea unui grafic de referinţă.
  • Export Excel de 1 la 20 de grafice.
  • Exportarea Excel a listei cu rezultatele măsurătorilor, cu evaluare statistică (analiza capacităţii maşinii şi a procesului).
  • Protecţie prin parolă pentru setările programului şi ale parametrilor.
  • Sisteme de operare compatibile: Windows 10, Windows 11.

Aplicaţie:

Software pentru măsurare, vizualizare și evaluare n-quirer TT V3 pentru tabletă PC, laptop, netbook, PC pentru utilizarea tuturor senzorilor inteligenți pentru moment de rotație și forță din programul n-gineric.

Adaptat pentru: