Měřicí a vyhodnocovací software basic

Artiklové číslo: 654386
Sleva
18 113,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Označení výrobce Mess- und Auswertesoftware basic; n-quirer TT V3
Druh produktu Software
Varianta softwaru Basic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654386
EAN / GTIN 2050001941770
Číslo výrobce 01-01-00012-02
Výrobce/odpovědná osoba HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Popis

Provedení:

  • Grafické znázornění průběhu krouticího momentu v čase, úhlu otáčení, síly v čase nebo síly na dráze.
  • Automatická identifikace senzoru při připojení.
  • Zobrazení křivky až se 2 000 měřenými hodnotami za sekundu.
  • Rozlišení displeje: 5 míst + desetinné místo.
  • Podpora různých fyzikálních jednotek.
  • 2 okna pro sledování mezních hodnot s možností interního nebo externího spouštění.
  • 2. mez spuštění s kontrolou úhlu okna.
  • Nastavitelný filtr typu dolní propust (10 Hz až 500 Hz).
  • Načítání referenční grafiky.
  • Export do formátu Excel s 1 až 20 obrázky.
  • Export do formátu Excel se seznamem výsledků měření se statistickým vyhodnocením (kontrola stroje a procesu).
  • Ochrana heslem pro nastavení programu a parametrů.
  • Podporované operační systémy: Windows 10, Windows 11.

Použití:

Měřící, vizualizační a vyhodnocovací software n-quirer TT V3 pro tablet PC, laptop, notebook, PC pro použití se všemi inteligentními senzory utahovacího momentu a síly z programu n-gineric.

Vhodné pro: