Programska oprema za merjenje in vrednotenje basic

Št. art.: 654386
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Oznaka proizvajalca Mess- und Auswertesoftware basic; n-quirer TT V3
Vrsta izdelka Programska oprema
Verzija programske opreme Basic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654386
EAN/GTIN 2050001941770
Številka proizvajalca 01-01-00012-02
Proizvajalec/odgovorna oseba HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com

Opis

Izvedba:

  • Grafični prikaz spreminjanja vrtilnega momenta v določenem obdobju, vrtilnega kota, sile v določenem obdobju ali sile glede na pot.
  • Samodejno prepoznavanje tipala med povezovanjem.
  • Prikaz krivulje z do 2000 meritvami na sekundo.
  • Ločljivost prikazovalnika: 5 mest + decimalno ločilo.
  • Podpora za različne fizikalne enote.
  • 2 okni za spremljanje mejne vrednosti z možnostjo notranjega ali zunanjega sprožilnika.
  • 2. prag sproženja s spremljanjem območja okna glede na vneseni kot.
  • Nastavljivi nizkoprepustni filter (10 Hz do 500 Hz).
  • Nalaganje referenčne grafike.
  • Izvoz od 1 do 20 grafik v Excel.
  • Izvoz v Excel seznama rezultatov meritev s statistično oceno (analiza zmogljivosti stroja in procesa).
  • Zaščita z geslom nastavitev programa in parametrov.
  • Podprti operacijski sistemi: Windows 10, Windows 11.

Uporaba:

Programska oprema za merjenje, vizualizacijo in vrednotenje n-quirer TT V3 ta tablični, prenosni ali stacionarni računalnik, primerna za uporabo z vsemi inteligentnimi senzorji za merjenje vrtilnega momenta in sile iz programa n-gineric.

Primerno za: