Bit IMPACT pentru şurubelniţe, hexagonal, 1/2 inch, Hexagon: 5mm

Cod articol: 651301 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 5 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ parte antrenantă 25 mm
Lungime 52 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Recomandat pentru utilizarea cu utilaje da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 651301 5
EAN / GTIN 4991644362141
Număr producător 14134M-58 5MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.
Bit din oţel special înalt aliat.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.

Notă:

Suport pentru lame de impact pentru biţi individuali de 7/16, complet cu lamă. Lame de schimb găsiţi la Cod 651321.