{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Fără scântei | nu | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Diametru exterior D | 25 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 10 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne | 10 | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Standard | DIN 3121 | |
| Lungimea totală L | 52 mm | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 651301 10 | |
| EAN / GTIN | 4991644362172 | |
| Număr producător | 14134M-58 10MM | |
| Producător/responsabil | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |