{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 19 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe | 28,7 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Standard | DIN 3121 | |
| Lungimea totală | 78 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 651200 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197215178 | |
| Număr producător | 651200 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |