Set chei tubulare IMPACT, hexagonale, 1/2 inch lung, Deschiderea cheii: 18mm

Cod articol.: 651200 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
549 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 18 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 27,5 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă brunat
Standard DIN 3121
Lungimea totală 78 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 651200 18
EAN / GTIN 4045197215161
Număr producător 651200 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.