Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala długie, rozwartość klucza: 19mm

Nr art.: 651200 19
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
2 325 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 19 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 28,7 mm
długość 78 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego klucz nasadowy 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 651200 19
EAN / GTIN 4045197215178
Numer producenta 651200 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.
Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego
i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.