{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Para uso en máquina | da | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 22 mm | |
| Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos | 32 mm | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | pavonado/a | |
| Norma | DIN 3121 | |
| Longitud total | 78 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Cod articol | 651200 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197215192 | |
| Număr producător | 651200 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |