{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Per l´uso con macchina | da | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/2 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 14 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 22,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-molibdeno | |
| Superficie | es. brunita | |
| Normativa | DIN 3121 | |
| Lunghezza complessiva | 78 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | parte singola |
| Cod articol | 651200 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197215123 | |
| Număr producător | 651200 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |