IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col hosszú 18 mm

Cikkszám: 651200 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 18 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 30 mm
Hossz 78 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651200 18
EAN / GTIN 4045197215161

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, barnított felület.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz