GIPM 2.35-A46R IC328 Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Cod articol: 6498637
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6498637
EAN / GTIN 7291075103397
Număr producător 6498637
L-Număr L23940 268

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade

Produse potrivite

Suport de scule