GIPM 2.35-A46R IC328 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6498637
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6498637
EAN / GTIN 7291075103397
Gyártó száma 6498637
L-szám L23940 268

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 2,35 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,35 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 6 fok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: