GIPM 2.35-A46R IC328 Precizni rezalni vložki za zunanjo obdelavo na avtomatih za struženje dolgih materialov in strojih z več vreteni

Št. art.: 6498637
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6498637
EAN/GTIN 7291075103397
Številka proizvajalca 6498637
L-število L23940 268

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, širina reza (CW) 2,35 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Širina reza (CW) 2,35 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja