Bit de şurubelniţă pentru Torx®, 1/2 inch, Profil Torx®: TX40

Cod articol.: 643650 TX40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Măsură profil 6,6 mm
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX40
Diametru exterior, Für șuruburi TORX® interne 22,7 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromate cu nichel
Standard DIN 3120
Lungimea totală 55 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643650 TX40
EAN / GTIN 4018754006687
Număr producător 03100040
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.