{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Aparat de afișare |
| Cod articol | 63AAA531 | |
| Număr producător | 63AAA531 | |
| L-Număr | L40700 131569 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Placă de măsurare cu rază/grilă
Ideală pentru verificarea diametrelor, concentricității, razelor etc. pentru proiectoare cu ecran de 250 mm și măriri de 10x, 20x, 50x și 100x., Intervale lizibile:,
| Mărire | Domeniu | Diviziune |
| 10x | 2 - 12 mm | 1 mm |
| 20x | 1 - 6 mm | 1 mm |
| 25x | 0,8 - 4,8 mm | 0,8 mm |
| 50x | 0,4 - 2,4 mm | 0,4 mm |
| 100x | 0,2 - 1,2 mm | 0,2 mm |