Radiusmeetplaat, Ø250 mm, standaardmeetplaat voor meetprojector

Artikelnummer: 63AAA531
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Afleesinstrument

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63AAA531
Nummer fabrikant 63AAA531
L-nummer L40700 131569
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor meetprojectoren vergroten de standaard meetplaten de toepassingsgebieden en efficiëntie van de Mitutoyo-meetprojectoren.
  • De voordelen in detail: De meetplaten zijn verkrijgbaar met een diameter van 250, 300, 340 en 500 mm; aangepast aan de schermdiameters van de Mitutoyo meetprojectoren.
  • Een snelle en eenvoudige inspectie van een breed scala aan profielen en schalen, evenals lengtes, hoogtes, parallelliteit, hoeken, radii, kegels, gatposities, diameters en gestandaardiseerde draad - of
  • Tandwielprofielen Alle meetplaten zijn gemaakt van een weinig vervormd kunststof en zijn voorzien van een beschermende laag.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 201382
  • Beschrijving:

    radius-/rastermetingplaat Ideaal voor het controleren van diameters, concentriciteit, radii, enz. voor projectoren met een scherm van 250 mm en vergrotingen van 10x, 20x, 50x en 100x., Afleesbare intervallen:,

    VergrotingBereikDeeling
    10x2 - 12 mm1 mm
    20x1 - 6 mm1 mm
    25x0,8 - 4,8 mm0,8 mm
    50x0,4 - 2,4 mm0,4 mm
    100x0,2 - 1,2 mm0,2 mm
  • Afmetingen: 0,25 X 0,25 X 0,01 M