• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radius-Messplatte, Ø250 mm, Normmessplatte für Messprojektor

Artikel-Nr.: 63AAA531
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzeigegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63AAA531
Herstellernummer 63AAA531
L-Nummer L40700 131569
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Messprojektoren Die Normmessplatten erweitern die Anwendungsbereiche und Effizienz der Mitutoyo-Messprojektoren.
  • Die Vorteile im Einzelnen: Die Messplatten sind mit einem Durchmesser von 250, 300, 340 und 500 mm verfügbar; angepasst an die Bildschirmdurchmesser der Mitutoyo-Messprojektoren.
  • Eine schnelle und einfache Prüfung einer Vielzahl von Profilen und Maßstäben sowie von Längen, Höhen, Parallelität, Winkeln, Radien, Kegeln, Bohrungspositionen, Durchmessern und genormten Gewinde- bzw.
  • Verzahnungsprofilen Alle Messplatten werden aus einem verzugsarmen Kunststoff hergestellt und sind mit einer Schutzschicht versehen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 201382
  • Beschreibung:

    Radius-/Raster-Messplatte

    Ideal zur Überprüfung von Durchmessern, Konzentrizität, Radien, usw. für Projektoren mit 250-mm-Bildschirm und Vergrößerungen von 10x, 20x, 50x und 100x., Ablesbare Intervalle:,

    VergrößerungBereichTeilung
    10x2 - 12 mm1 mm
    20x1 - 6 mm1 mm
    25x0,8 - 4,8 mm0,8 mm
    50x0,4 - 2,4 mm0,4 mm
    100x0,2 - 1,2 mm0,2 mm
  • Größe / Abmessung: 0,25 X 0,25 X 0,01 M

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb