Deska pro měření poloměru, Ø250 mm, standardní měřicí deska pro měřicí projektor

Artiklové číslo: 63AAA531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Zobrazovací jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63AAA531
Číslo výrobce 63AAA531
L-číslo L40700 131569
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Pro měřicí projektory rozšiřují standardní měřicí desky oblasti použití a efektivitu měřicích projektorů Mitutoyo.
  • Výhody podrobně: Měřicí desky jsou k dispozici o průměru 250, 300, 340 a 500 mm, které jsou přizpůsobeny průměry obrazovek měřicích projektorů Mitutoyo.
  • Rychlá a snadná kontrola širokého spektra profilů a stupnic, jakož i délek, výšek, rovnoběžnosti, úhlů, poloměrů, Kužele, polohy otvorů, průměry a standardizovaný závit nebo
  • Všechny měřicí desky jsou vyrobeny z plastu s nízkým zkreslením a jsou opatřeny ochrannou vrstvou.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 201382
  • Popis:

    Měřicí deska s poloměrem/mřížkou

    Ideální pro kontrolu průměrů, soustřednosti, poloměrů atd. pro projektory s obrazovkou 250 mm a zvětšením 10x, 20x, 50x a 100x., Čitelné intervaly:,

    ZvětšeníRozsahRozteč
    10x2 - 12 mm1 mm
    20x1 - 6 mm1 mm
    25x0,8 - 4,8 mm0,8 mm
    50x0,4 - 2,4 mm0,4 mm
    100x0,2 - 1,2 mm0,2 mm
  • Velikost / rozměr: 0,25 X 0,25 X 0,01 M