Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 16 buc., Tip: 6

Cod articol.: 637718 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
771 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 16 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 10-34

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 16
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 10-34 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 407 mm
Lăţime 227 mm
Înălţime 62 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Număr producător 637718 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Cu biți pentru chei tubulare hexagonale Cod 642220.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 13 buc. Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prelungitoare: Cod 641020 Ref. 130; 255
1 clichet: Cod 640190
Păstrare în: Cutie din plastic ABS