Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 16 buc. 12

Cod articol: 637718 12
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 16
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 10-34 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 407 mm
Lăţime 227 mm
Înălţime 62 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637718 12
EAN / GTIN 4062406230814

Descriere

Execuţie:

Cu chei tubulare hexagonale și biți pentru șurubelniță cu strat de acoperire TiN pentru îmbunătățirea duratei de utilizare.
Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 13 buc. Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 prelungitoare: Cod 641020 Ref. 130; 255
1 clichet: Cod 640190
Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb