Clichet manual „Zyklop Speed“ reversibil, dinți fin, cu 1/4 inc pătrat, cu cap pivotant, 72 dinți și extractor, lungime 152 mm

Cod articol: 632390
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8000 A
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lungimea totală 152 mm
Număr de dinţi 72
Unghi de lucru 5 grad
Tip produs Clichet
USP1 ”Zyklop Speed” comutabil, dinți fini
USP2 cu cap pivotant, 72 dinți și extractor, lungime 152 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 632390
EAN / GTIN 4013288121868
Număr producător 05003500001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Cu extractor şi disc de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.
Cap al clichetului pivotant liber cu poziţii de blocare definite la 0° (utilizare ca şurubelniţă) şi bilateral la poziţia 75° şi 90°. Unghi de lucru 5°.
Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.

Standard:

Clichet robust din oţel, scurt şi subţire. Recomandat în special pentru folosirea în spaţii înguste. Cu suport ergonomic la capătul mânerului. Îndoit la 15°.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.