Račňa s jemným ozubením „Zyklop Speed“ prepínateľná, 1/4 palca s výkyvnou hlavou a vyhadzovačom

Č. pol.: 632390
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8000 A
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Celková dĺžka 152 mm
Počet zubov 72
Pracovný uhol 5 Stupeň
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 632390
EAN/GTIN 4013288121868
Číslo výrobcu 05003500001

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S vyhadzovačom a prepínacou pákou pre pravý a ľavý chod.
Voľne otočná hlava račne s definovanými polohami zacvaknutia pri 0° (použitie ako skrutkovač) a obojstranne pri polohe 75° a 90°. Pracovný uhol 5°.

Norma:

Vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120-A 6,3 s pružiacou guličkou, vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.