Precisieratel ‘Zyklop Speed’ omschakelbaar, 1/4 inch met draaibare kop en uitwerper

Artikelnummer: 632390
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8000 A
Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 152 mm
Aantal tanden 72
Werkhoek 5 graden
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 632390
EAN/GTIN 4013288121868
Nummer fabrikant 05003500001

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.
Met uitwerper en omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien.
Vrij zwenkbare ratelkop met gedefinieerde vergrendelposities bij 0° (toepassing zoals een schroevendraaier) en aan beide zijden bij 75° en 90°-stand. Werkhoek 5°.

Norm:

Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

T.b.v.:

handbediende doppen.