Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch lung, Hexagon: 2,5mm

Cod articol: 631729 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.955 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2,5 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 55 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631729 2,5
EAN / GTIN 4062406060534
Număr producător 631729 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub.
Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.