Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/4 inch lung, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 631729 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5.306 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 55 mm
Diametru exterior D 12 mm
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea lamei l1 34,5 mm
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Lungime profil l2 7,5 mm
Suprafaţă cromat
Standard DIN 7422
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 631729 5
EAN / GTIN 4062406060565
Număr producător 631729 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub.
Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.