Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 28 buc., Tip: P

Cod articol: 630295 P
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 28 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 5-13
  • Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale: 3-6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8100 SA 7
Număr de piese 28
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 5-13 mm
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 3-6 mm
Ambalaj Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai
Lungime 204 mm
Lăţime 91 mm
Înălţime 51 mm
Profil de antrenare Bit hexagonal; hexagonal; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Număr producător 05004017001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M8 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M8.
Pentru şuruburi Pozidriv şi Philips cu filet M2 − M6 şi şuruburi Torx® interioare cu filet M3 − M6.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Conţinut:

Ref. S - Cu clichet reversibil Cod 632295.
Ref. P - Cu pătrat culisant Cod 632290.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 9 buc. Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Biţi, C 6,3, pentru locaş hexagonal: 4 buc. Cod 675240 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25; 3/25
Biţi, C 6,3, pentru Pozidriv: 2 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, C 6,3, pentru Torx® interior: 6 buc. Cod 675340 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Prelungitor cu manşon cu rotire rapidă: 1 buc. 150 mm
Prelungitor Wobbel: 1 buc. 56 mm
Adaptor cu mandrină cu schimbare rapidă: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch − suport pentru biţi 1/4 inch
Clichet reversibil (Ref. S): 1 buc. Cod 632295
Clichet cu pătrat culisant (Ref. P): 1 buc. Cod 632290
Păstrare în: În trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai