5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Cod articol: 626870000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626870000
EAN / GTIN 4061792174207
Număr producător 626870000
L-Număr L01750 1356

Descriere

Descriere:

  • Discul super-subțire de înaltă performanță, special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Performanțe de tăiere foarte bune, cu o durată de viață foarte lungă a sculei, datorită utilizării corindelor speciale
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
  • Poate fi utilizat în construcția de vehicule, construcția de containere, construcția de caroserii, construcția de dulapuri de distribuție etc.
  • Roturi de debitare pentru tăiere silențioasă, fără bavuri și precisă
  • Durețe: dură
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 76 x 1 x 10 mm
  • Viteză max. Turație: 20100 rpm
  • Clasa de calitate: A 46-U.