5x Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Artikelnummer: 626870000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626870000
EAN/GTIN 4061792174207
Nummer fabrikant 626870000
L-nummer L01750 1356

Omschrijving

Omschrijving:

  • De superdunne schijf met hoog vermogen speciaal voor de bewerking van roestvast staal
  • Zeer hoog slijpvermogen bij zeer lange standtijd door gebruik van speciaal korund
  • IJzer-, zwavel- en chloorvrij (Fe + S + Cl ≤ 0,1%)
  • Voor alle roest- en zuurbestendige staalsoorten (V2A, Nirosta, INOX), veerstaal, gereedschapsstaal
  • Toepasbaar in de voertuigbouw, containerbouw, carrosseriebouw, schakelkastbouw enz.
  • Doorslijpschijven voor geluidsarme, braamvrije en precieze sneden
  • Hardheid: hard
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Uitvoering: Recht
  • Diameter x dikte x boring: 76 x 1 x 10 mm
  • Max. toerental: 20100 /min.
  • Kwaliteitsklasse: Een 46-u.