5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Réf.: 626870000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626870000
EAN / GTIN 4061792174207
Réf. fabricant 626870000
Article hors catalogue L01750 1356

Description

Description:

  • La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable
  • Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l’emploi de corindons spéciaux
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils
  • Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d’armoires de commande, etc.
  • Meules de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure
  • Dureté : dure
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 76 x 1 x 10 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 20100 tr/min
  • Classe de qualité : a 46 U.