5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Cikkszám: 626870000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626870000
EAN / GTIN 4061792174207
Gyártó száma 626870000
L-szám L01750 1356

Leírás

Leírás:

  • A szupervékony, nagy teljesítményű tárcsa kifejezetten rozsdamentes acél megmunkálásához
  • Nagyszerű vágási teljesítmény, nagyon hosszú szerszámélettartam a speciális korundok használatának köszönhetően
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugóacélokhoz, szerszámacélokhoz
  • Felhasználható járműépítésben, konténerépítésben, karosszériaépítésben, kapcsolószekrény-építésben stb.
  • Vágókorongok a halk, marásmentes és pontos vágáshoz
  • Keménység: kemény
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 76 x 1 x 10 mm
  • Max. Fordulatszám: 20100 rpm
  • Minőségi osztály: A 46-U.