{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne | |
| Lungimea totală L | 141 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 60 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Denumirea producătorului | 367 TORX PLUS® | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungimea mânerului | 81 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne | 9IP | |
| Particularitate, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne | Vârf negru | |
| Diametrul lamei | 4 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 625960 9IP | |
| EAN / GTIN | 4013288040121 | |
| Număr producător | 05028033001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |