Odvijač za Torx Plus® 9IP

Artikl br.: 625960 9IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 367 TORX PLUS®
Torx Plus® profil 9IP
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 141 mm
Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625960 9IP
EAN / GTIN 4013288040121
Broj proizvođača 05028033001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, šiljci crni.
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
    Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu