Atsuktuvas Torx Plus® varžtams, Torx Plus® profilis: 9IP

Prekės Nr.: 625960 9IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Bendras ilgis L 141 mm
Geležtės ilgis l1 60 mm
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Gamintojo pavadinimas 367 TORX PLUS®
Modelis ties.
Rankenos savybės neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rankenos ilgis 81 mm
Apsauga nuo nuriedėjimo taip
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 9IP
Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams juodas antgalis
Geležčių skersmuo 4 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius matinis chromavimas
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625960 9IP
EAN / GTIN 4013288040121
Gamintojo numeris 05028033001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis lengviau perduoda sukimo momentą. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.