Şurubelniţă electronică pentru Torx® Kraftform Micro, Profil Torx®: TX6

Cod articol.: 625770 TX6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 137 mm
Lungimea lamei l1 40 mm
Material oțel special / aliaj special
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Lungimea mânerului 97 mm
Protecţie împotriva rulării da
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX6
Cu cap articulaţie, Für șuruburi TORX® interne nu
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Diametrul lamei 3 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625770 TX6
EAN / GTIN 4013288032225
Număr producător 05118042001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.
Începând cu TX7, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.