Şurubelniţă pentru şuruburi Torx®, Profil Torx®: TX40

Cod articol.: 625701 TX40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 250 mm
Lungimea lamei l1 130 mm
Material oțel special / aliaj special
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX40
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625701 TX40
EAN / GTIN 4045197950697
Număr producător 625701 TX40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru moment şi confort. Tijă din oţel pentru scule înalt aliat, suprafaţă cromată, cu vârf ChromTop.