Set de şurubelniţe pentru Torx®, Număr de şurubelniţe: 10

Cod articol.: 625410 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Cuprins Set / sortiment
Număr de piese 10 buc.
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Suprafaţă cromat; nichelat
Serie SwissGrip
Denumirea producătorului multicraft
Culoarea negru
Număr de unelte 10
Tip produs Șurubelniţă
Set da

Identificare și clasificare

Cod articol 625410 10
EAN / GTIN 7610733087402
Număr producător PB 1440.

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă „multicraft” deosebit de aderent, chiar şi cu mâini uleioase. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX27 cu hexagon pentru suport de cheie.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 625400: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50