Juego de destornilladores para Torx®, Número de destornilladores: 10

Número de artículo: 625410 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 10 ud.
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Serie SwissGrip
Denominación del fabricante multicraft
Color negro
Cantidad de herramientas 10
Tipo de producto Destornilladores
Juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 625410 10
EAN / GTIN 7610733087402
Número del fabricante PB 1440.

Descripción

Ejecución:

Mango rígido “multicraft” especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX27 hexagonal para ayuda de llave.

Contenido:

1 destornillador n.º 625400 de cada tamaño: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50