Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T Haptoprene® din 2 componente, Profil Torx®: TX6

Cod articol: 625152 TX6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.650 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX6
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 146 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene®
Model de coadă rotund
Suprafaţă nichelat şi cromat
Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 625152 TX6
EAN / GTIN 4067263012740
Număr producător 625152 TX6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din oţel crom-vanadiu. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Ref. TX20 − TX40 cu antrenare laterală.