{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 8 buc. | |
| Lățime spumă | 200 mm | |
| Nuanță, portocaliu | Albastru noapte; Portocaliu pur | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Griff | |
| partea descrisă, Portocaliu pur | Griffende | |
| Adâncime spumă | 400 mm | |
| Înălțime spumă | 30 mm | |
| Lățime spumă în G | 8 | |
| Adâncime spumă în G | 16 | |
| Ambalaj | spumă/spumă dură | |
| Culoarea | portocaliu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Număr de unelte | 8 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner transversal | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 | |
| Cu cap articulaţie, Für șuruburi TORX® interne | nu | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 953171 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263723295 | |
| Număr producător | 953171 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |