Disc lamelar 125 mm P 80, F-NK

Cod articol: 624397000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624397000
EAN / GTIN 4007430444028
Număr producător 624397000

Descriere

Descriere:

  • Adecvat pentru șlefuirea grosieră și intermediară pentru oțel, metale neferoase, lemn și materiale plastice
  • Înveliș cu lamelă mare pe discul din pânză de sticlă
  • Performanță de șlefuire uniformă ridicată
  • Șlefuire la rece
  • Nivel redus de zgomot
  • Schemă de șlefuire uniformă; șlefuire confortabilă cu vibrații foarte reduse
  • Viteză maximă de lucru 80 m/s
  • Design oblic: unghi de atac 7-9°.

Caracteristică:

  • Design: Oblic
  • Diametru x alezaj: 125 x 22,23 mm
  • Dimensiunea granulelor: P 80
  • Max. Turație: 12200 rpm