Lamelový kotouč 125 mm P 80, F-NK

Artiklové číslo: 624397000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624397000
EAN / GTIN 4007430444028
Číslo výrobce 624397000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro hrubé a střední broušení oceli, neželezných kovů, dřeva a plastů
  • Vysoký lamelový povlak na kotouči ze skleněného plátna
  • Rovnoměrně vysoký brusný výkon
  • Chladné broušení
  • Nízká hladina hluku
  • Rovnoměrný brusný obrazec; pohodlné broušení jen s velmi nízkými vibracemi
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Šikmé provedení: úhel náběhu 7-9°.

Charakteristika:

  • Provedení: Šikmé
  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 80
  • Max. Otáčky: 12200 /min