Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 80, F-NK

Réf.: 624397000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624397000
EAN / GTIN 4007430444028
Réf. fabricant 624397000

Description

Description:

  • Convient au ponçage grossier et intermédiaire de l’acier, des métaux NF, du bois et des matières plastiques
  • Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre
  • Performance abrasive élevée et régulière
  • Ponçage à froid
  • Niveau sonore faible
  • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Caractéristique(s):

  • Exécution : oblique
  • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
  • Taille du grain: P 80
  • Max. Vitesse : 12200 tr/min